BERKER - B.7 Rahmen 4fach Glas polarweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10146909
Anzahl der Einheiten - 4
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Glas
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011334253273
Sonepar Artikelnummer
120115672
Hersteller Artikelnummer
10146909
Hersteller Typ
10146909
Hersteller Artikel Nr.:
10146909
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Glas
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
4
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
4
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Montagerahmen:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Geeignet für Einbauinstallation:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Breite:
303 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
9.6 mm
Einbaubreite:
56 mm
Einbauhöhe:
56 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


