Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - B.Mobil Einbaudose Grau 45mm ohne Zugentlastung

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - B.Mobil Einbaudose Grau 45mm ohne Zugentlastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9182002

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334053149

Sonepar Artikelnummer

120185360

Hersteller Artikelnummer

9182002

Hersteller Typ

9182002

Hersteller Artikel Nr.:

9182002

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Bauform:

Gerätedose

Innentiefe:

35.5 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparenter Deckel:

Nein

Deckelbefestigung:

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Stutzen:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

BERKER B.MOBIL EINBAUDOSE GRAU 45mm OHNE ZUGENTLASTUNG