Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BERKER - BERKER INTEGRO Flow/Pure Doppel- Ausschalter 12V braun matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - BERKER INTEGRO Flow/Pure Doppel- Ausschalter 12V braun matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 836642501

  • Schaltungsart - Serienschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Anzahl der Betätigungswippen - 2

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334384502

Sonepar Artikelnummer

121424705

Hersteller Artikelnummer

836642501

Hersteller Typ

836642501

Hersteller Artikel Nr.:

836642501

Schaltungsart:

Serienschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

braun

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Werkstoff:

Kunststoff

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

5 AX

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.000 kg