Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - BERKER K.1 SSD mit 1x USB A/1x USB CAC 20W PD, anthrazit matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - BERKER K.1 SSD mit 1x USB A/1x USB CAC 20W PD, anthrazit matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 48147006

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.110 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334543428

Sonepar Artikelnummer

121373303

Hersteller Artikelnummer

48147006

Hersteller Typ

48147006

Hersteller Artikel Nr.:

48147006

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.110 kg

Steckdose SCHUKO/USB AC 20W PD K.x, anthrazit matt, lackiert