BERKER - BERKER K.1 SSD mit 1x USB A/1x USB CAC 20W PD, polarweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48147009
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334543459
Sonepar Artikelnummer
121373302
Hersteller Artikelnummer
48147009
Hersteller Typ
48147009
Hersteller Artikel Nr.:
48147009
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.110 kg
Steckdose SCHUKO/USB AC 20W PD K.x, polarweiß glänzend


