BERKER - Berker.Net Nebenstelle für Bewegungsmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 85320100
Montageart - Unterputz
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Nennspannung - 230 V
Max. Schaltleistung - 0 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011334375883
Sonepar Artikelnummer
120340610
Hersteller Artikelnummer
85320100
Hersteller Typ
85320100
Hersteller Artikel Nr.:
85320100
Montageart:
Unterputz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Max. Schaltleistung:
0 W
Max. Einschaltstrom:
0 A
Geeignet für Leuchtstofflampe/Energiesparlampe:
Ja
Geeignet für 230 V Glühlampe/Halogenlampe:
Ja
Geeignet für Treppenlichtzeitschalter:
Ja
Nur geeignet als Nebenstelle:
Ja
Eingang für Nebenstelle:
Ja
Mit Neutralleiter-Kontakt:
Ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Umgebungstemperatur:
-5 .. 45 °C
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.087 kg


