BERKER - BERKER.net Spannungsversorgung mit rundem Tragring Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 85020101
Bussystem KNX - Nein
Funk bidirektional - Ja
Montageart - Unterputz
Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334449799
Sonepar Artikelnummer
120472934
Hersteller Artikelnummer
85020101
Hersteller Typ
85020101
Hersteller Artikel Nr.:
85020101
Bussystem KNX:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor:
1
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bussystem KNX-RF (Funk):
Ja
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Breite in Teilungseinheiten:
0
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.001 kg


