Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - BERKER Q.x SSD mit 1x USB A/1x USB CAC 20W PD, anthrazit samt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - BERKER Q.x SSD mit 1x USB A/1x USB CAC 20W PD, anthrazit samt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 48146086

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.110 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334543275

Sonepar Artikelnummer

121373305

Hersteller Artikelnummer

48146086

Hersteller Typ

48146086

Hersteller Artikel Nr.:

48146086

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.110 kg

Steckdose SCHUKO/USB AC 20W PD Q.x, anthrazit samt