BERKER - BERKER S.1/B.x SSD mit 1x USB A/1x USB CAC 20W PD, anthrazit matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48141606
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334543220
Sonepar Artikelnummer
121373306
Hersteller Artikelnummer
48141606
Hersteller Typ
48141606
Hersteller Artikel Nr.:
48141606
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.110 kg
Steckdose SCHUKO/USB AC 20W PD B.3, anthrazit matt


