BERKER - BERKER USB-C-Ladesteckdose 230 V, 2-fachPD20W, mit Tragring eckig anthrazit matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270415
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 0.080 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334003939
Sonepar Artikelnummer
121373318
Hersteller Artikelnummer
270415
Hersteller Typ
270415
Hersteller Artikel Nr.:
270415
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.080 kg
USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, eckiger Tragring, anthrazit matt


