BERKER - BERKER USB-C-Ladesteckdose 230 V, 2-fachPD20W, mit Tragring rund polarweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270429
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 0.080 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334003977
Sonepar Artikelnummer
121373316
Hersteller Artikelnummer
270429
Hersteller Typ
270429
Hersteller Artikel Nr.:
270429
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.080 kg
USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, runder Tragring, polarweiß matt


