Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - Beschriftungsleiste für Zwischenring weiß

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - Beschriftungsleiste für Zwischenring weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19050002

  • Ausführung - Beschriftungsbogen

  • Bedruckbar mit - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334172369

Sonepar Artikelnummer

120030956

Hersteller Artikelnummer

19050002

Hersteller Typ

19050002

Hersteller Artikel Nr.:

19050002

Ausführung:

Beschriftungsbogen

Bedruckbar mit:

sonstige

Farbe:

weiß

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring Zentralplattensystem weiß, glänzend - für Zentralplatte