BERKER - DALI Drehpotentiometer mit Spannungsversorgung tunable white Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2998
Montageart - Unterputz
Nennspannung - 230 V
Frequenz - 50 .. 60 Hz
Bedienungsart - Drehknopf
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011334510093
Sonepar Artikelnummer
120659774
Hersteller Artikelnummer
2998
Hersteller Typ
2998
Hersteller Artikel Nr.:
2998
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Bedienungsart:
Drehknopf
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Ja
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
27 mm
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
51 mm
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85334090
Gewicht:
0.001 kg


