Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - Decken-Einbaulautsprecher 80 mm

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - Decken-Einbaulautsprecher 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28850000

  • Farbe - Silber

  • Nennbelastbarkeit - 6 W

  • Aktiv-System - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334412564

Sonepar Artikelnummer

120380914

Hersteller Artikelnummer

28850000

Hersteller Typ

28850000

Hersteller Artikel Nr.:

28850000

Farbe:

Silber

Nennbelastbarkeit:

6 W

Aktiv-System:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Frequenz:

170 .. 22000 Hz

Musikbelastbarkeit:

8 W

Breite:

80 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

35 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182100

Gewicht:

0.001 kg

Durchmesser 80 mm mit Federmechanik für Deckeneinbau mit Erdungs-Schraubklemme und Zugentlastung