BERKER - Dreh-Potentiometer 1-10 V mit Schaltfunktion Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 289110
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 6 A
Nennspannung - 230 V
Frequenz - 50 .. 60 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011334255765
Sonepar Artikelnummer
120340555
Hersteller Artikelnummer
289110
Hersteller Typ
289110
Hersteller Artikel Nr.:
289110
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
6 A
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Steuerstrom:
50 mA
Dimmung 1-10 V:
Ja
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
50 mm
Transparent:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85334090
Gewicht:
0.082 kg


