Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - Drehdimmer 200 W / LED 40 W Up

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - Drehdimmer 200 W / LED 40 W Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2909

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Dimmung Phasenanschnitt - Ja

  • Dimmung Phasenabschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011334510055

Sonepar Artikelnummer

120648795

Hersteller Artikelnummer

2909

Hersteller Typ

2909

Hersteller Artikel Nr.:

2909

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienungsart:

Drehknopf

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Lastart:

universal

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

230 V

App-Steuerung über Bluetooth:

Nein

Seriendimmer:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Lichtwertspeicher:

Nein

Verwendbar mit Taste:

Nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Nein

Verwendbar mit Funktaste:

Nein

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Frequenz:

50 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

0.5 .. 2.5 mm²

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

32 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

34 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.163 kg

Drehdimmer (R, LED), Lichtsteuerung