Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - Einbau SSD 50mm Durchmesser, SNAP IN 2,5mm, lichtgrau matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - Einbau SSD 50mm Durchmesser, SNAP IN 2,5mm, lichtgrau matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 417508

  • Ausführung - Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - Schraubklemme

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334262275

Sonepar Artikelnummer

120297442

Hersteller Artikelnummer

417508

Hersteller Typ

417508

Hersteller Artikel Nr.:

417508

Ausführung:

Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Farbe:

grau

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Nennstrom:

16 A

Schutzkontakt:

rund

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

BERKER Einbau SSD 50mm Durchmesser, SNAP IN 2,5mm, lichtgrau matt