Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - Einbau SSD IP44 59,5x59,5mm SNAP IN 2mm, schwarz matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - Einbau SSD IP44 59,5x59,5mm SNAP IN 2mm, schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8429646

  • Ausführung - Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - Schraubklemme

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 170 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334238010

Sonepar Artikelnummer

120297053

Hersteller Artikelnummer

8429646

Hersteller Typ

8429646

Hersteller Artikel Nr.:

8429646

Ausführung:

Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Farbe:

schwarz

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Nennstrom:

16 A

Schutzkontakt:

rund

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

BERKER Einbau SSD IP44 59,5x59,5mm SNAP IN 2mm, schwarz matt