Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - Folie für rundes LED-Signallicht mit Aufdruck Symbol Rollstuhl

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - Folie für rundes LED-Signallicht mit Aufdruck Symbol Rollstuhl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19058008

  • Ausführung - Symbole

  • Bedruckbar mit - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334423782

Sonepar Artikelnummer

120473141

Hersteller Artikelnummer

19058008

Hersteller Typ

19058008

Hersteller Artikel Nr.:

19058008

Ausführung:

Symbole

Bedruckbar mit:

sonstige

Farbe:

weiß

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CA

Zolltarifnummer:

39201025

Gewicht:

0.001 kg

mit Aufdruck Symbol Rollstuhl