Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - Glimmaggregat 230 V grau

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - Glimmaggregat 230 V grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 160002

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - Glimmlampe

  • Farbe des Leuchtmittels - orange

  • Nennspannung - 230 .. 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011334219286

Sonepar Artikelnummer

120017044

Hersteller Artikelnummer

160002

Hersteller Typ

160002

Hersteller Artikel Nr.:

160002

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

Glimmlampe

Farbe des Leuchtmittels:

orange

Nennspannung:

230 .. 0 V

Nennstrom:

0 A

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393980

Gewicht:

0.002 kg

Glimmaggregat 230 V~, 0,9 mA Modul-Einsätze grau - für Wippschalter 2-polig Aus 16 AX - für Wippenschalter Doppel Aus/Wechsel - für Wippentaster 2 x Wechsler - für Beleuchtung und Kontrollschaltung Bei Einsatz mehrerer Glimmaggregate kann der Lampenstrom zur Fehlfunktion des Relais/Stromstoßschalters führen. Abhilfe: Der Spule einen Kondensator 230 V, 1 µF pro 10 mA Glimmlampenstrom parallelschalten.