Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - Glimmaggregat 400 V polarweiß

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - Glimmaggregat 400 V polarweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1600

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - Glimmlampe

  • Farbe des Leuchtmittels - orange

  • Nennspannung - 400 .. 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334219293

Sonepar Artikelnummer

120017245

Hersteller Artikelnummer

1600

Hersteller Typ

1600

Hersteller Artikel Nr.:

1600

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

Glimmlampe

Farbe des Leuchtmittels:

orange

Nennspannung:

400 .. 0 V

Nennstrom:

0 A

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393980

Gewicht:

0.001 kg

Glimmaggregat 400 V~, 0,5 mA Modul-Einsätze klar transparent - für Wippschalter 3-polig Aus - für Beleuchtung und Kontrollschaltung Bei Einsatz mehrerer Glimmaggregate kann der Lampenstrom zur Fehlfunktion des Relais/Stromstoßschalters führen. Abhilfe: Der Spule einen Kondensator von 1 µF pro 10 mA Glimmlampenstrom parallelschalten.