BERKER - Glimmaggregat mit N-Klemme für Schalter/Tastereinsätze 230 V grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1675
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - Glimmlampe
Farbe des Leuchtmittels - orange
Nennspannung - 230 .. 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011334282730
Sonepar Artikelnummer
120133446
Hersteller Artikelnummer
1675
Hersteller Typ
1675
Hersteller Artikel Nr.:
1675
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Farbe des Leuchtmittels:
orange
Nennspannung:
230 .. 0 V
Nennstrom:
0 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85393980
Gewicht:
0.004 kg


