BERKER - Glimmaggregat mit N-Klemme für Schalter/Tastereinsätze 230 V orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167504
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - Glimmlampe
Nennspannung - 230 .. 0 V
Nennstrom - 0 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011334282747
Sonepar Artikelnummer
120133447
Hersteller Artikelnummer
167504
Hersteller Typ
167504
Hersteller Artikel Nr.:
167504
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Nennspannung:
230 .. 0 V
Nennstrom:
0 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85393980
Gewicht:
0.001 kg


