Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - Glimmaggregat mit N-Klemme für Serienschalter 230 V schwarz

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - Glimmaggregat mit N-Klemme für Serienschalter 230 V schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1680

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - orange

  • Nennspannung - 230 .. 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011334304371

Sonepar Artikelnummer

120158197

Hersteller Artikelnummer

1680

Hersteller Typ

1680

Hersteller Artikel Nr.:

1680

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

orange

Nennspannung:

230 .. 0 V

Nennstrom:

0 A

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393980

Gewicht:

0.001 kg

Serien-LED-Aggregat mit N-Klemme 230 V~, 0,9 mA pro LED Modul-Einsätze schwarz - für Kontrollschaltung je Serie - mit Schraubklemme Neutralleiter erforderlich! Nicht geeignet für Tastschalter und Zugschalter sowie Wippschalter und -taster der Jahre 1985 bis 1995.