Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BERKER - Glimmlampe E10 230 V

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - Glimmlampe E10 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1601

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - Glimmlampe

  • Farbe des Leuchtmittels - orange

  • Nennspannung - 230 .. 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334016984

Sonepar Artikelnummer

120006618

Hersteller Artikelnummer

1601

Hersteller Typ

1601

Hersteller Artikel Nr.:

1601

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

Glimmlampe

Farbe des Leuchtmittels:

orange

Nennspannung:

230 .. 0 V

Nennstrom:

0 A

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.004 kg

Glimmlampe E10 Zubehör - für Drucktaster und Lichtsignal E10 - 230 V~, 1,35 mA