BERKER - Glühaggregat mit N-Klemme für Schalter/Tastereinsätze 12 V gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167602
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - Glühlampe
Nennspannung - 12 .. 0 V
Nennstrom - 0.07 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334293330
Sonepar Artikelnummer
120150584
Hersteller Artikelnummer
167602
Hersteller Typ
167602
Hersteller Artikel Nr.:
167602
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
Glühlampe
Nennspannung:
12 .. 0 V
Nennstrom:
0.07 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85393980
Gewicht:
0.001 kg


