BERKER - Glühaggregat mit N-Klemme für Schalter/Tastereinsätze 24 V grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167601
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - Glühlampe
Nennspannung - 24 .. 0 V
Nennstrom - 0.04 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334293323
Sonepar Artikelnummer
120150583
Hersteller Artikelnummer
167601
Hersteller Typ
167601
Hersteller Artikel Nr.:
167601
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
Glühlampe
Nennspannung:
24 .. 0 V
Nennstrom:
0.04 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85393980
Gewicht:
0.001 kg


