BERKER - Glühaggregat mit N-Klemme für Schalter/Tastereinsätze 48 V rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167603
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - Glühlampe
Nennspannung - 48 .. 0 V
Nennstrom - 0.03 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334294757
Sonepar Artikelnummer
120150585
Hersteller Artikelnummer
167603
Hersteller Typ
167603
Hersteller Artikel Nr.:
167603
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
Glühlampe
Nennspannung:
48 .. 0 V
Nennstrom:
0.03 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85393980
Gewicht:
0.001 kg


