BERKER - Herdanschlussdose lichtgrau Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 447709
Montageart - Unterputz
Klemmen - 5x 2,5 mm²
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334183044
Sonepar Artikelnummer
120035455
Hersteller Artikelnummer
447709
Hersteller Typ
447709
Hersteller Artikel Nr.:
447709
Montageart:
Unterputz
Klemmen:
5x 2,5 mm²
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Gerätebreite:
85.8 mm
Gerätehöhe:
85.8 mm
Gerätetiefe:
42.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.097 kg


