Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - INTEGRO Antennen-Verbinderdose Radio, anthrazit matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - INTEGRO Antennen-Verbinderdose Radio, anthrazit matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 945622505

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Ausführung der Steckdose - RD

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334399186

Sonepar Artikelnummer

120473038

Hersteller Artikelnummer

945622505

Hersteller Typ

945622505

Hersteller Artikel Nr.:

945622505

Ausführung:

Durchgangsdose

Montageart:

Einbau

Anzahl der Auslässe:

1

Ausführung der Steckdose:

RD

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

anthrazit

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

BERKER INTEGRO Antennen-Verbinderdose Radio, anthrazit matt