BERKER - INTEGRO Antennendose TV/Radio ohne Abschirmung, polarweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 945612502
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Einbau
Anzahl der Auslässe - 2
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334245261
Sonepar Artikelnummer
120127130
Hersteller Artikelnummer
945612502
Hersteller Typ
945612502
Hersteller Artikel Nr.:
945612502
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Einbau
Anzahl der Auslässe:
2
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Geeignet für Kabelmodem:
Ja
Fernspeisetauglich:
Ja
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


