BERKER - INTEGRO Antennendose TV/SAT schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 845632503
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Einbau
Anzahl der Auslässe - 2
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334340706
Sonepar Artikelnummer
120185345
Hersteller Artikelnummer
845632503
Hersteller Typ
845632503
Hersteller Artikel Nr.:
845632503
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Einbau
Anzahl der Auslässe:
2
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Geeignet für Kabelmodem:
Ja
Fernspeisetauglich:
Ja
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9011
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


