BERKER - INTEGRO Antennensteckdose Radio/ SAT, ohne Abschirmungsgehäuse, grau matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 945602506
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Einbau
Anzahl der Auslässe - 2
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334335610
Sonepar Artikelnummer
120185500
Hersteller Artikelnummer
945602506
Hersteller Typ
945602506
Hersteller Artikel Nr.:
945602506
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Einbau
Anzahl der Auslässe:
2
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Geeignet für Kabelmodem:
Ja
Fernspeisetauglich:
Ja
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7038
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


