BERKER - INTEGRO Antennensteckdose SAT ohne Abschirmungsgehäuse, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 945192505
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Einbau
Anzahl der Auslässe - 1
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334241140
Sonepar Artikelnummer
120127119
Hersteller Artikelnummer
945192505
Hersteller Typ
945192505
Hersteller Artikel Nr.:
945192505
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Einbau
Anzahl der Auslässe:
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Geeignet für Kabelmodem:
Ja
Fernspeisetauglich:
Ja
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


