BERKER - INTEGRO Antennensteckdose TV mit Lötanschluss, polarweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 945112512
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Einbau
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 20 dB
Anzahl der Auslässe - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334241171
Sonepar Artikelnummer
120160593
Hersteller Artikelnummer
945112512
Hersteller Typ
945112512
Hersteller Artikel Nr.:
945112512
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Einbau
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
20 dB
Anzahl der Auslässe:
1
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
0.6 dB
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
23 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Ja
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
1.4 dB
Fernspeisetauglich:
Ja
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


