Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - INTEGRO Befestigungsklemmring 4mm grau

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - INTEGRO Befestigungsklemmring 4mm grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8183601

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Klemmring

  • Zubehör - Ja

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

  • Geeignet für Zentraldose - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334168164

Sonepar Artikelnummer

120013238

Hersteller Artikelnummer

8183601

Hersteller Typ

8183601

Hersteller Artikel Nr.:

8183601

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Klemmring

Zubehör:

Ja

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

Befestigungsklemmring, Integro Modul-Einsätze, dunkelgrau