Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - INTEGRO Cinch Steckdose 3fach anthrazit matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - INTEGRO Cinch Steckdose 3fach anthrazit matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 845802505

  • Unterputzmontage - Ja

  • Kanaleinbau - Ja

  • Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen - 3

  • Farbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334332541

Sonepar Artikelnummer

120297056

Hersteller Artikelnummer

845802505

Hersteller Typ

845802505

Hersteller Artikel Nr.:

845802505

Unterputzmontage:

Ja

Kanaleinbau:

Ja

Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen:

3

Farbe:

anthrazit

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

BERKER INTEGRO Cinch Steckdose 3fach anthrazit matt