Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - Integro Cinch Steckdose 3Fach Grau Matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - Integro Cinch Steckdose 3Fach Grau Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 845802507

  • Unterputzmontage - Ja

  • Kanaleinbau - Ja

  • Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen - 3

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334332480

Sonepar Artikelnummer

120297057

Hersteller Artikelnummer

845802507

Hersteller Typ

845802507

Hersteller Artikel Nr.:

845802507

Unterputzmontage:

Ja

Kanaleinbau:

Ja

Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen:

3

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

BERKER INTEGRO Cinch Steckdose 3fach grau matt