Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - INTEGRO Classic 2-poliger Kontrollschalter, granitschwarz

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - INTEGRO Classic 2-poliger Kontrollschalter, granitschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9375245

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334335696

Sonepar Artikelnummer

120297301

Hersteller Artikelnummer

9375245

Hersteller Typ

9375245

Hersteller Artikel Nr.:

9375245

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Einbau

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

schwarz

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK02

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.001 kg

BERKER INTEGRO Classic 2-poliger Kontrollschalter, granitschwarz