BERKER - INTEGRO Classic 2-poliger Kontrollschalter, grau glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9375207
Schaltungsart - Schalter 2-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334146346
Sonepar Artikelnummer
120297295
Hersteller Artikelnummer
9375207
Hersteller Typ
9375207
Hersteller Artikel Nr.:
9375207
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Einbau
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.039 kg


