BERKER - INTEGRO Classic 2-poliger Kontrollschalter, schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9375205
Schaltungsart - Schalter 2-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334054993
Sonepar Artikelnummer
120297294
Hersteller Artikelnummer
9375205
Hersteller Typ
9375205
Hersteller Artikel Nr.:
9375205
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Einbau
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
schwarz
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.039 kg


