BERKER - INTEGRO Classic Aufbau- Distanzring, braun matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9182511
Zusammenstellung - sonstige
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334053163
Sonepar Artikelnummer
120185362
Hersteller Artikelnummer
9182511
Hersteller Typ
9182511
Hersteller Artikel Nr.:
9182511
Zusammenstellung:
sonstige
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Form:
quadratisch
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
59.5 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
59.5 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
10 mm
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg


