BERKER - INTEGRO Classic Aufbau- Distanzring, grau matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9182506
Zusammenstellung - sonstige
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334146940
Sonepar Artikelnummer
120185361
Hersteller Artikelnummer
9182506
Hersteller Typ
9182506
Hersteller Artikel Nr.:
9182506
Zusammenstellung:
sonstige
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Form:
quadratisch
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
59.5 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
59.5 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg


