BERKER - INTEGRO Classic Aufputz-Gehäuse 1fach flache Ausführung braun glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9115221
Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334186144
Sonepar Artikelnummer
120126998
Hersteller Artikelnummer
9115221
Hersteller Typ
9115221
Hersteller Artikel Nr.:
9115221
Zusammenstellung:
Gehäuse-Unterteil
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
8017
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Ja
Schlagfest:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
59.5 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
59.5 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


