BERKER - INTEGRO Classic Ausschalter chrom matt
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9365128
Schaltungsart - Ausschalter 1-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Farbe - Chrom
Ausführung der Oberfläche - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334201793
Sonepar Artikelnummer
120473020
Hersteller Artikelnummer
9365128
Hersteller Typ
9365128
Hersteller Artikel Nr.:
9365128
Schaltungsart:
Ausschalter 1-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Farbe:
Chrom
Ausführung der Oberfläche:
matt
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg


