BERKER - INTEGRO Classic Ausschalter grau glänzend
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9365107
Schaltungsart - Ausschalter 1-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Farbe - grau
Ausführung der Oberfläche - glänzend
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334054320
Sonepar Artikelnummer
120473017
Hersteller Artikelnummer
9365107
Hersteller Typ
9365107
Hersteller Artikel Nr.:
9365107
Schaltungsart:
Ausschalter 1-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg


