BERKER - INTEGRO Classic Ausschalter polarweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9365109
Schaltungsart - Ausschalter 1-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Farbe - weiß
Ausführung der Oberfläche - glänzend
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334054337
Sonepar Artikelnummer
120473018
Hersteller Artikelnummer
9365109
Hersteller Typ
9365109
Hersteller Artikel Nr.:
9365109
Schaltungsart:
Ausschalter 1-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg


