BERKER - INTEGRO Classic Doppeltaster grau glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9367507
Ausführung - Serientaster
Bedienungsart - Wippe
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Mit Beleuchtung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334146285
Sonepar Artikelnummer
120297261
Hersteller Artikelnummer
9367507
Hersteller Typ
9367507
Hersteller Artikel Nr.:
9367507
Ausführung:
Serientaster
Bedienungsart:
Wippe
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Mit Beleuchtung:
Nein
Montageart:
Unterputz
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Wirkprinzip:
elektromechanisch
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
grau
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.039 kg


