BERKER - INTEGRO Classic Doppeltaster polarweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9367509
Ausführung - Serientaster
Bedienungsart - Wippe
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Mit Beleuchtung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334146278
Sonepar Artikelnummer
120297262
Hersteller Artikelnummer
9367509
Hersteller Typ
9367509
Hersteller Artikel Nr.:
9367509
Ausführung:
Serientaster
Bedienungsart:
Wippe
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Mit Beleuchtung:
Nein
Montageart:
Unterputz
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Wirkprinzip:
elektromechanisch
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.039 kg


