BERKER - INTEGRO Classic IP44 Rahmen 1fach mit Klappdeckel, grau glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9182877
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334147046
Sonepar Artikelnummer
120297110
Hersteller Artikelnummer
9182877
Hersteller Typ
9182877
Hersteller Artikel Nr.:
9182877
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Klappdeckel:
Ja
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg


